曜日別特売
209 カラーナイロン軍手 丸和ケミカル 17299856

カラーナイロン軍手

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
リスト:サックス
内容量1ダース(12双)注文コード17299856品番209
参考基準価格(税別)¥2,954販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

色付きの軍手です。
作業ごとに色分けして使用することなどができます。

用途一般作業トラスコ品番135-2070材質ナイロン、ポリエステル、他厚さ(mm)2リスト:サックスサイズフリー全長(cm)22.5中指長(cm)8手のひらまわり(cm)19ゲージ数7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする