3300-S ドライブすべり止め付き手袋 Sサイズ 丸和ケミカル 17300048

ドライブすべり止め付き手袋 Sサイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1ダース注文コード17300048品番3300-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

10ゲージ編のすべり止め手袋です。

用途一般作業トラスコ品番135-2061材質手袋:綿、ポリエステル、他、すべり止め:塩化ビニル樹脂厚さ(mm)1.5リスト:ホワイトサイズSタイプすべり止め:付全長(cm)19中指長(cm)6.5手のひらまわり(cm)18ゲージ数10編数10ゲージ編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする