丸和ケミカル
スムスすべり止め付手袋5双組
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
サイズ
S
L
M
S
全長(cm)
20.5
23
21.5
20.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(5双)
注文コード
17300188
品番
392-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
すべり止め付きのスムス手袋です。
マチ付きでマチ無しと比較し、指の可動域が広く、作業性が良いです。
用途
検品作業
各種運転
フォーマル
トラスコ品番
421-1686
材質
手袋:綿、すべり止め部:塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)
0.6
色
リスト:白
サイズ
S
タイプ
すべり止め:付、マチ:付き
全長(cm)
20.5
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
17