184-L 日本製純綿軍手 丸和ケミカル 17300635

メイン画像

184-L 日本製純綿軍手 丸和ケミカル 17300635
184-L 日本製純綿軍手 丸和ケミカル 17300635

日本製純綿軍手

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズL
リスト:ネイビー
内容量1ダース(1ダース)注文コード17300635品番184-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

リーズナブルな日本製純綿軍手です。
細番手の糸を使用し、はめごこちが柔らかくしなやかです。

用途
一般作業
溶接等、火や熱いものを扱う作業(耐熱手袋ではありません)
トラスコ品番595-0735材質綿厚さ(mm)2.5リスト:ネイビーサイズL全長(cm)23中指長(cm)8手のひらまわり(cm)19ゲージ数7
注意
※手首端の処理は溶着処理です。
※一般的なオーバーロックではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする