曜日別特売
333-L コットングローブ(ホック付) 丸和ケミカル 17300721

メイン画像

333-L コットングローブ(ホック付) 丸和ケミカル 17300721
333-L コットングローブ(ホック付) 丸和ケミカル 17300721

コットングローブ(ホック付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
サイズL
全長(cm)23.5
内容量1双(1双)注文コード17300721品番333-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

警備、礼装等に適した綿製の手袋です。
ホック付きで着用時にずれにくいです。
手甲部に三本指飾り付です。

用途
警備
冠婚葬祭
トラスコ品番614-6664材質綿厚さ(mm)0.5リスト:ホワイトサイズLタイプマチ:付き全長(cm)23.5中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)16.5
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする