1767-SS 制電PUパーム手袋 10双入 丸和ケミカル 17300906

メイン画像

1767-SS 制電PUパーム手袋 10双入 丸和ケミカル 17300906
1767-SS 制電PUパーム手袋 10双入 丸和ケミカル 17300906

制電PUパーム手袋 10双入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
サイズSS
全長(cm)21
内容量1組(10双)注文コード17300906品番1767-SS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

静電気対策を目的にカーボンを織り込んだ手袋です。
手のひら全体がポリウレタンでコーティングされています。
長繊維を使用し、比較的発塵しにくいです。
お徳用の10双パックです。

用途
電子部品組立作業
トラスコ品番684-2483材質手袋:ポリエステル、カーボン、他、すべり止め:ポリウレタン厚さ(mm)0.8リスト:オレンジサイズSS全長(cm)21中指長(cm)7手のひらまわり(cm)16表面抵抗値(Ω)10の5乗ゲージ数13
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする