メイン画像
丸和ケミカル
やわらかく編みあげた軍手 10双組
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1組(10双)
注文コード
17300985
品番
149
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
目付を少し落とし、価格を優先しました。
用途
各種作業
トラスコ品番
680-2652
材質
ポリエステル、レーヨン、他
厚さ(mm)
1.5
色
リスト:イエロー
サイズ
フリー
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
18
ゲージ数
7
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100