※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
森松
軟質透明PVCマット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
17301290
品番
NTP-12075
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
改正RoHS指令・REACH規則に対応したPVC作業用マットです。光学式マウス(赤色LED)の反応に対応。DEHP不使用、軟質透明PVC。
材質
軟質透明PVC
長さ(mm)
750
幅(mm)
1200
厚さ(mm)
1.2
色
透明
規格
カット品
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※材質の性質上、寸法に多少ばらつきがあることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません