OHSATO(大里)
コンクリート釘 (鉄/亜鉛めっき) 200G(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1袋(156本)
1袋(156本)
1袋(104本)
1袋(80本)
1袋(40本)
1袋(38本)
1袋(24本)
1袋(18本)
1袋(16本)
1袋(14本)
長さ(mm)
25
25
38
50
65
75
90
100
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(156本)
注文コード
17302331
品番
#12x25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
特殊材料に独自の処理を施し折れにくいのが特徴です。
用途
コンクリート、セメントブロック、レンガ等に。
材質
鉄
長さ(mm)
25
品番
HP1294
仕上
光沢めっき
頭部径(Φmm)
5.4
頭部
平頭
線径(mm)
2.77
注意
※釘をご使用の際は、保護めがねをご使用ください。