#9x50 コンクリート釘 (鉄/亜鉛めっき) 200G(パック品) OHSATO(大里) 17302358

#9x50 コンクリート釘 (鉄/亜鉛めっき) 200G(パック品) OHSATO(大里) 17302358
#9x50 コンクリート釘 (鉄/亜鉛めっき) 200G(パック品) OHSATO(大里) 17302358
#9x50 コンクリート釘 (鉄/亜鉛めっき) 200G(パック品) OHSATO(大里) 17302358

コンクリート釘 (鉄/亜鉛めっき) 200G(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(40本)
長さ(mm)50
内容量1袋(40本)注文コード17302358品番#9x50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

特殊材料に独自の処理を施し折れにくいのが特徴です。

用途コンクリート、セメントブロック、レンガ等に。材質長さ(mm)50品番HP1297仕上光沢めっき頭部径(Φmm)7頭部平頭線径(mm)3.76
注意
※釘をご使用の際は、保護めがねをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする