#7x100 コンクリート釘 (鉄/亜鉛めっき) 200G(パック品) OHSATO(大里) 17302410

#7x100 コンクリート釘 (鉄/亜鉛めっき) 200G(パック品) OHSATO(大里) 17302410
#7x100 コンクリート釘 (鉄/亜鉛めっき) 200G(パック品) OHSATO(大里) 17302410
#7x100 コンクリート釘 (鉄/亜鉛めっき) 200G(パック品) OHSATO(大里) 17302410

コンクリート釘 (鉄/亜鉛めっき) 200G(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(14本)
長さ(mm)100
内容量1袋(14本)注文コード17302410品番#7x100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

特殊材料に独自の処理を施し折れにくいのが特徴です。

用途コンクリート、セメントブロック、レンガ等に。材質長さ(mm)100品番HP1302仕上光沢めっき頭部径(Φmm)9頭部平頭線径(mm)4.57
注意
※釘をご使用の際は、保護めがねをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする