YSK(山脇産業)
ガスケット(四角型)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
内径(mm)
112
注文コード
17303819
品番
85-112G
参考基準価格(税別)
¥4,050
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
内径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
106
縦(mm)
132
横(mm)
132
適合車種
スーパーグレート
内径(mm)
112
適合メーカー
ミツビシフソー
適合純正型番
ME557905