タイテックス
HSS深穴用ウルトラロングドリル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
刃径(mm)
11
10
11
12
13
14
6
6.5
7
8
9
シャンク径(mm)
11
10
11
12
13
14
6
6.5
7
8
9
全長(mm)
800
800
500
650
溝長(mm)
700
700
400
550
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17305386
品番
A1922S-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
高性能ハイスドリルです。
さまざまな被削材に使用可能です。
確実な切りくず処理からステップの低減が可能です。
用途
鋼、ステンレス、鋳物、耐熱合金、非鉄合金(アルミ、銅など)に。
トラスコ品番
200-0200
全長(mm)
800
溝長(mm)
700
シャンク径(mm)
11
刃径(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効加工深さ
680