A1922S-8 HSS深穴用ウルトラロングドリル タイテックス 17305456

HSS深穴用ウルトラロングドリル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
刃径(mm)8
シャンク径(mm)8
全長(mm)650
溝長(mm)550
内容量1本注文コード17305456品番A1922S-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

高性能ハイスドリルです。
さまざまな被削材に使用可能です。
確実な切りくず処理からステップの低減が可能です。

用途鋼、ステンレス、鋳物、耐熱合金、非鉄合金(アルミ、銅など)に。トラスコ品番200-0684全長(mm)650溝長(mm)550シャンク径(mm)8刃径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ536
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする