A1922S-9 HSS深穴用ウルトラロングドリル タイテックス 17305465

HSS深穴用ウルトラロングドリル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
刃径(mm)9
シャンク径(mm)9
全長(mm)650
溝長(mm)550
内容量1本注文コード17305465品番A1922S-9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

高性能ハイスドリルです。
さまざまな被削材に使用可能です。
確実な切りくず処理からステップの低減が可能です。

用途鋼、ステンレス、鋳物、耐熱合金、非鉄合金(アルミ、銅など)に。トラスコ品番200-0694全長(mm)650溝長(mm)550シャンク径(mm)9刃径(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ536
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする