曜日別特売
A4622-16 HSS深穴用エクストラロングドリル テーパーシャンク タイテックス 17307127

HSS深穴用エクストラロングドリル テーパーシャンク

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
刃径(mm)16
16
15.5
16.5
17
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
17.5
18
18.5
19
19.5
20
10
10.5
11
11.5
8
8.5
9
全長(mm)355
溝長(mm)230
内容量1本注文コード17307127品番A4622-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

高性能ハイスドリルです。
さまざまな被削材に使用可能です。
確実な切りくず処理からステップの低減が可能です。

用途
鋼、ステンレス、鋳物、耐熱合金、非鉄合金(アルミ、銅など)に。
トラスコ品番200-0192全長(mm)355溝長(mm)230シャンクMT2刃径(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ214
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする