曜日別特売
TW-S332 春夏用 カーゴパンツ TW-S332 TAKAYAWORKWEAR 17309105

TW-S332 春夏用 カーゴパンツ TW-S332 TAKAYAWORKWEAR 17309105
TW-S332 春夏用 カーゴパンツ TW-S332 TAKAYAWORKWEAR 17309105
TW-S332 春夏用 カーゴパンツ TW-S332 TAKAYAWORKWEAR 17309105
TW-S332 春夏用 カーゴパンツ TW-S332 TAKAYAWORKWEAR 17309105
TW-S332 春夏用 カーゴパンツ TW-S332 TAKAYAWORKWEAR 17309105
TW-S332 春夏用 カーゴパンツ TW-S332 TAKAYAWORKWEAR 17309105
TW-S332 春夏用 カーゴパンツ TW-S332 TAKAYAWORKWEAR 17309105

春夏用 カーゴパンツ TW-S332

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)111
サイズ6L
内容量1枚注文コード17309105品番TW-S332
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

東レの植物由来合成繊維「エコディア(R)」を使用した環配慮型アイテム。 【軽い】【伸びる】【動きやすい】高機能ストレッチ素材 東レ「Lightfix(R)」(日本製素材)を使用したカーゴパンツ。 エコマーク認定品(認証番号:24103010)。 グリーン購入法適合商品(「作業服」基準適合)。 製品制電 JIS-T-8118 適合商品。 レディース対応も充実した”ダイバーシティモデル”。 多彩なツールが携帯できる抜群の収納力を持ちつつもスタイリッシュな見た目のワークウェア。腰内側のゴムベルト仕様が生み出す、かつてない腰回りへのフィット感。

ネイビーサイズ6L股下(cm)80ウエスト(cm)111ヒップ(cm)132渡幅(cm)44裾幅(cm)24素材ポリエステル80%/綿20% (植物由来合成繊維45%・バイオベース合成ポリマー12%)グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする