用途夏場のワークウェア。材質【ウエア】ナイロン100%(裏チタンコーティング)厚さ(mm)【ファン】38色No.804(ブラック)サイズ3L質量(g)【ファン】100【モバイルバッテリー】110サイズ(cm)【袖ぐり】44寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【モバイルバッテリー】90×63×13.5胸囲(cm)132肩幅(cm)51着丈(cm)75充電時間約3時間(2Aアダプター使用時)ファン外径(Φmm)106連続使用可能時間「強」約3時間 / 「中」約4時間 / 「弱」約6時間裾廻り(cm)96バッテリー容量(mAh)5000ファン90mm服穴径対応 / 補強材入りスイッチ付高耐久接続USBケーブル付最大風量(L/sec)47衿廻り(cm)49.5