ササガワ
角底袋 カラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
マチ(mm)
60
80
90
95
105
60
65
色
クリスタルピンク
ルージュ
マリン
クリスタルピンク
クリスタルブルー
材質
片艶晒クラフト紙(60g/m
2
)
片艶晒クラフト紙(60g/m<sup>2</sup>)
片艶晒クラフト紙(60g/m<sup>2</sup>)
未晒クラフト紙(50g/m<sup>2</sup>)
未晒クラフト紙(60g/m<sup>2</sup>)
寸法(幅W×高さH)(mm)
120×220
130×235
150×280
156×320
180×350
120×220
145×280
180×340
全36種類を一覧で見る
内容量
1袋(20枚)
注文コード
17317318
品番
50-4110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥470
衣料・雑貨・食品・ドラッグストアまで幅広く利用される、最もベーシックでシンプルな無地のマチ付袋です。
どんなギフトにもなじむ定番。
原紙の質感を生かしたナチュラルな風合いの未晒クラフト素材。
色
クリスタルピンク
寸法(幅W×高さH)(mm)
120×220
材質
片艶晒クラフト紙(60g/m
2
)
サイズ
小
質量(g)
125
マチ(mm)
60
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
17317318
50-4110
26246983
50-4110
角底袋 カラー
ササガワ
1袋(100枚)
¥
3,198
税込
¥
3,518
内容量に違いがあります