曜日別特売
CNN-73 シュリンプネット(伸縮式) あみのエーワン 17317356

シュリンプネット(伸縮式)

商品レビューを投稿する
内容量1本注文コード17317356品番CNN-73
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,650
販売価格(税別)
1,500

小型シュリンプ水槽の掃除や移し替えに便利な伸縮式ミニネット

用途観賞用のシュリンプの採集に!質量(g)網:約40寸法(cm)5×24~72×4.5網目(mm)網:約1深さ(cm)網:約4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする