50-4411 角底袋 カラー ササガワ 17317406

角底袋 カラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
マチ(mm)65
クリスタルブルー
材質片艶晒クラフト紙(60g/m2)
片艶晒クラフト紙(60g/m<sup>2</sup>)
未晒クラフト紙(50g/m<sup>2</sup>)
未晒クラフト紙(60g/m<sup>2</sup>)
寸法(幅W×高さH)(mm)145×280
内容量1袋(20枚)注文コード17317406品番50-4411
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥540

衣料・雑貨・食品・ドラッグストアまで幅広く利用される、最もベーシックでシンプルな無地のマチ付袋です。
どんなギフトにもなじむ定番。
原紙の質感を生かしたナチュラルな風合いの未晒クラフト素材。

クリスタルブルー寸法(幅W×高さH)(mm)145×280材質片艶晒クラフト紙(60g/m2)サイズ質量(g)195マチ(mm)65

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1731740650-44112624702650-441150-4411 角底袋 カラー ササガワ 26247026角底袋 カラーササガワ1袋(100枚)
3,898
税込4,288
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする