あみのエーワン
新ザコネットDX L
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
色
レッド
ネイビー
レッド
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17317487
品番
PX857DLR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
雑魚党にGOODなネット!柄が伸縮し、川虫、小エビ、雑魚すくいに最適なメッシュネット
取れた獲物が見やすいホワイトネット採用
フレームの周囲にあみ破れ防止カバー付き
その他
ストラップ付
材質
ポリエステル(網)、アルミ(枠・柄)
色
レッド
サイズ
L
質量(g)
網:約190
幅(cm)
29.5
全長(cm)
53~63
網目(mm)
2(六角目)
深さ(cm)
網:約18