イトーキ
セントラ 異形テーブル配線ありW4000 ×D1600<配送時組立サービス付>
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
31日以内出荷とは
幅(mm)
4000
4000
3600
色(天板)
Mオーク
Mオーク
Mウォールナット
インディアナウォールナット
オフブラック
ホワイトグレー
ボルドー
グレイッシュブラウン
質量(kg)
189.6
189.6
216.6
色(脚部)
サテンオフブラック
サテンオフブラック
サテンホワイトグレー
サテンボルドー
サテンソフトトープ
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17326438
品番
CBT-406LAMW-258
参考基準価格(税別)
¥1,524,700
販売価格(税込)
¥1,317,800
販売価格(税別)
¥
1,198,000
バスケットに入れる
様々な働き方を演出する天板形状と脚形状。豊富なラインナップにより、心地よい距離感で自由に繋がりつつ、柔軟に働ける場を創出でき、オフィスワーカーが出社したいと思えるオフィスづくりに寄与します。
幅(mm)
4000
質量(kg)
189.6
高さ(mm)
720
奥行(mm)
1600
色(天板)
Mオーク
グリーン購入法
適合
色(脚部)
サテンオフブラック
サービス分類
組立・設置・取付
注意
※大型商品のため事前に搬入経路などご確認ください。納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません