曜日別特売
GZ2555MZ グランツ25巾5.5m 左基点目盛 マグホルダー付 ムラテックKDS 17333465

GZ2555MZ グランツ25巾5.5m 左基点目盛 マグホルダー付 ムラテックKDS 17333465
GZ2555MZ グランツ25巾5.5m 左基点目盛 マグホルダー付 ムラテックKDS 17333465
GZ2555MZ グランツ25巾5.5m 左基点目盛 マグホルダー付 ムラテックKDS 17333465
GZ2555MZ グランツ25巾5.5m 左基点目盛 マグホルダー付 ムラテックKDS 17333465
GZ2555MZ グランツ25巾5.5m 左基点目盛 マグホルダー付 ムラテックKDS 17333465
GZ2555MZ グランツ25巾5.5m 左基点目盛 マグホルダー付 ムラテックKDS 17333465
GZ2555MZ グランツ25巾5.5m 左基点目盛 マグホルダー付 ムラテックKDS 17333465

グランツ25巾5.5m 左基点目盛 マグホルダー付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード17333465品番GZ2555MZ
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

握りやすい従来の5m仕様サイズのコンパクトボディのまま5.5mを実現。使い慣れた左基点。
様々なコンベックス対応のメタルホルダー(MH-01GZ)を付属。爪の先端はマグネット仕様。
全く新しいメタルホルダーGZ対応で、テープ立ち2.6m以上。
コシが強くヨレにくい剛立イエローテープなので、水平保持力と耐久性に優れた高耐久テープ。
テープの裏面は記録写真で見やすい正縦数字なので、レベル確認にも最適。
光の反射を抑えるシリカコートに被膜の機能性を上げる特殊添加剤をプラス。更に耐摩耗性が向上した新しいシリカコート。
高強度の厚爪。厚み1.5倍で強度2.5倍を実現。爪曲がりによる測定誤差リスクを低減。

用途長さの測定、記録写真、レベル確認などに。付属品メタルホルダー(MH-01GZ)仕様左基点目盛・455mmピッチスタッドマーク付・4点鋲・裏板プロテクター付・ショックアブソーバー付・テープ裏面(正縦数字)材質テープ素材:スチール●バネ素材:スチール●ケース素材:ABS樹脂ブラック質量(g)420タイプロック付・マグテープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5テープ地色剛立イエローテープ(シリカコートプラス)目盛仕様メートルJIS規格1級爪部0点補正移動爪・マグネット付目盛種別両面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする