曜日別特売
ID-700 送排風機用ダクトホース 藤田 17333551

※製品画像

ID-700 送排風機用ダクトホース 藤田 17333551
ID-700 送排風機用ダクトホース 藤田 17333551
ID-700 送排風機用ダクトホース 藤田 17333551

送排風機用ダクトホース

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
ダクト径(Φmm)700
内容量1式注文コード17333551品番ID-700
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

火気に強い防炎仕様
汎用的な5メートルサイズ
吊り下げ可能な金具ステンリング付き(5箇所)
送風機に取り付けしやすい袋型

用途
空気の流れの悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ
送排風機への取り付け延長用として
マンホール・地下作業での換気及び空気の取り入れ
質量(kg)12長さ(m)5寸法(Φmm)接続部:800ダクト径(Φmm)700
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※代表画像を使用しております。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする