※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
ダイス ノンコート(UNC)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び寸法
UNC6
UNC1/2
UNC1/4
UNC1×8
UNC2
UNC3/4
UNC3/8
UNC4
UNC5/16
UNC5/8
UNC6
UNC7/16
UNC8
山数
32
13
20
8
56
10
16
40
18
11
32
14
厚さ(mm)
4
4
6
5
3
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17336746
品番
62000-UNC6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
一般被削材用ダイスです。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
825-9419
厚さ(mm)
4
呼び寸法
UNC6
山数
32
外径(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応