※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
ダイス ノンコート(UNF)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び寸法
UNF5/8
UNF10
UNF1/2
UNF1/4
UNF3/4
UNF3/8
UNF5/16
UNF5/8
UNF7/16
UNF7/8
UNF9/16
山数
18
32
20
28
16
24
18
14
厚さ(mm)
5
4
5
6
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17336841
品番
63000-UNF5/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
一般被削材用ダイスです。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
825-9429
厚さ(mm)
5
呼び寸法
UNF5/8
山数
18
外径(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応