※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
ダイス ノンコート(Gネジ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び寸法
G1/2
G1
G1/2
G1/4
G1/8
G3/4
G3/8
山数
14
11
14
19
28
厚さ(mm)
6
8
6
5
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17336886
品番
64000-G1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
一般被削材用ダイスです。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
825-9434
厚さ(mm)
6
呼び寸法
G1/2
山数
14
外径(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応