64000-G1/8 ダイス ノンコート(Gネジ) プロトティップ 17336911

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイス ノンコート(Gネジ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
呼び寸法G1/8
山数28
厚さ(mm)5
内容量1個注文コード17336911品番64000-G1/8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

一般被削材用ダイスです。

仕様ノンコートトラスコ品番825-9436厚さ(mm)5呼び寸法G1/8山数28外径(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする