64000-G3/4 ダイス ノンコート(Gネジ) プロトティップ 17336920

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイス ノンコート(Gネジ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
呼び寸法G3/4
山数14
厚さ(mm)6
内容量1個注文コード17336920品番64000-G3/4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

一般被削材用ダイスです。

仕様ノンコートトラスコ品番825-9437厚さ(mm)6呼び寸法G3/4山数14外径(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする