64000-G3/8 ダイス ノンコート(Gネジ) プロトティップ 17336929

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイス ノンコート(Gネジ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
呼び寸法G3/8
山数19
厚さ(mm)5
内容量1個注文コード17336929品番64000-G3/8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

一般被削材用ダイスです。

仕様ノンコートトラスコ品番825-9438厚さ(mm)5呼び寸法G3/8山数19外径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする