曜日別特売
A101M.0.63.160.63 モジュラーアダプターNCT A101Mエクステンション ワルター 17337638

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モジュラーアダプターNCT A101Mエクステンション

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個トラスコ品番803-2074注文コード17337638品番A101M.0.63.160.63
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

工具アダプターです。

用途
各種切削加工。
切削加工用アダプター。
トラスコ品番803-2074材質スチール全長(mm)160適合アダプタNCT63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする