曜日別特売
A7495TTP-6 内部クーラント式超硬ドリル(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金。) タイテックス 17342066

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

内部クーラント式超硬ドリル(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金。)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
刃径(mm)6
6
5.8
5.556
10
10.2
11
8.731
6.35
4.736
9.525
4.5
4.8
5
5.5
7.938
6.1
6.5
6.8
7
7.5
8
8.5
9
9.8
7.144
4.762
8.3
溝長(mm)257
257
317
433
477
385
282
217
412
195
239
342
298
325
369
480
267
240
294
422
347
368
454
シャンク径(mm)6
内容量1本注文コード17342066品番A7495TTP-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980

内部クーラント付き超深穴用超硬ドリルです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金。
穴あけ加工。
仕様TTPトラスコ品番802-3038材質K30F TTP全長(mm)297溝長(mm)257シャンク径(mm)6刃径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする