曜日別特売
‐ スネークアウェイ Dr.T's Nature Company,Inc 17342815

スネークアウェイ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1袋(1800g)注文コード17342815品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

アメリカEPA(環境庁)で認可された一般ヘビ及び猛毒ヘビに効果のある唯一のヘビ忌避剤です。人間・ペット等には全く害がなく、少量散布で長期間の効果が保持でき、環境汚染もない、安全性の高い製品です。
この製品は米国フロリダ大学の動物学者Harvey Lillywhite博士の度重なる実験により、効果が抜群であることが立証されています。

成分ナフタリン/7.0%、硫黄/28.0%、その他の特性物質/65.0%使用方法対象物の周りを12~15cm巾の帯状に均一に播いてください。形状乾燥性類粒状適合場所倉庫、デパート、スーパーマーケット、キャンプテント、プール、山小屋、民家等有効期間2~3ヶ月間保持できます。(残留効果が有るか否かのチェック方法は、散布した土を取り、臭いを嗅ぎ、ナフタリン性の臭いがある時は依然効果が有ります。)使用量1.8kgの袋で12~15cm巾、約60mの長さに播くことができます。対象動物ヘビ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※水の中・池の中等に直接播くのは避けてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
全国数量7以上のご注文(数量1につき)1,600/税込1,760
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量7以上のご注文(数量1につき)4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量7以上のご注文(数量1につき)7,000/税込7,700
離島数量1につき3,000/税込3,300
離島数量7以上のご注文(数量1につき)6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17342815
2020-06-01
用途: 自宅の周り
農・林・水産業

他社製品を散布した当日に横断して敷地にはいってきました。
この様な事が起こらないことを祈っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする