CNMG120412-MK5 WKK20S 旋削用 80°菱形ネガチップ WKK20S ワルター 17343317

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用 80°菱形ネガチップ WKK20S

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番802-3299
802-3299
802-3217
802-3219
802-3221
802-3223
802-3225
802-3227
802-3229
117-5601
228-1299
117-3980
227-8174
117-8794
119-4146
228-1320
117-2477
802-3237
802-3243
802-3263
802-3291
802-3309
802-3335
117-8778
119-4657
117-0800
117-7135
119-4100
117-0809
117-4029
411-6156
411-6175
内容量1個注文コード17343317品番CNMG120412-MK5 WKK20S
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

旋盤チップ(ネガチップ)です。

用途
被削材:鋼、鋳鉄。
旋削加工。
トラスコ品番802-3299材質コーティング超硬切刃長さ(mm)12.896加工中荒加工コーティングTiCN+Al2O3+(TiCN)適合被削材種鋼・鋳鉄穴径d1(Φmm)5.16チップ形状80°菱形コーナー半径Re(mm)1.2厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)【AN】0内接円IC(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする