曜日別特売
CNMG160612-MK5 WKK10S 旋削用 80°菱形ネガチップ WKK10S ワルター 17343439

旋削用 80°菱形ネガチップ WKK10S

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
トラスコ品番119-5214
119-5214
802-3216
802-3218
802-3220
802-3222
802-3224
802-3226
802-3228
117-0869
227-6600
119-4179
227-4994
227-1832
802-3242
802-3262
802-3298
802-3334
117-0816
117-2442
117-5616
117-4012
411-7256
411-5680
412-5289
411-6201
413-0270
内容量1個注文コード17343439品番CNMG160612-MK5 WKK10S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

旋盤チップ(ネガチップ)です。

用途
被削材:鋼、高硬度材。
旋削加工。
トラスコ品番119-5214材質コーティング超硬適合被削材種鋼・高硬度材チップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする