ワルター
旋削用 80°菱形ネガチップ WKK20S
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
トラスコ品番
117-7135
117-7135
117-7135
802-3217
802-3219
802-3221
802-3223
802-3225
802-3227
802-3229
117-5601
228-1299
117-3980
227-8174
117-8794
119-4146
228-1320
117-2477
802-3237
802-3243
802-3263
802-3291
802-3299
802-3309
802-3335
117-8778
119-4657
117-0800
119-4100
117-0809
117-4029
411-6156
411-6175
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17343500
品番
CNMG160616-MK5 WKK20S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途
被削材:鋼、鋳鉄。
旋削加工。
トラスコ品番
117-7135
材質
コーティング超硬
適合被削材種
鋼・鋳鉄
チップ形状
80°菱形
RoHS指令(10物質対応)
対応