曜日別特売
DC170-16-05.556A1-WJ30EJ 内部クーラント仕様超硬ドリル Supreme DC170 タイテックス 17343859

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

内部クーラント仕様超硬ドリル Supreme DC170

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
刃径(mm)5.556
溝長(mm)120
120
144
66
78
100
135
152
162
180
198
216
252
288
80
92
118
184
220
242
264
308
352
シャンク径(mm)6
内容量1本注文コード17343859品番DC170-16-05.556A1-WJ30EJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

全く新しいマージン部デザインの採用で、カギとなるポイント、すなわち切れ刃の後方の、まさに切削抵抗の作用する場所に充分な超硬母材を確保し、さらなる安定性と大幅な生産性の向上を実現しました。
DC170は傾斜面穴出口あるいは交差穴の加工における極端な機械的にも耐える信頼性を備え、後方向マージンに沿って切削熱を効果的に工具外へと逃がします。
特殊なマージン配置により、不安定な振動は最低限に抑えられます。これにより、際立った加工のスムースさと、穴あけ加工におけるこれまでないレベルでのプロセス信頼性を実現します。

用途
被削材:鋼、鋳鉄
トラスコ品番802-1863材質超硬合金(WJ30EJ)全長(mm)160溝長(mm)120表面処理ダブルコーティングシャンク径(mm)6刃径(mm)5.556RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ16D(刃径×16倍)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする