E6819-30 カウンターシンク(被削材:鋼・合金鋼・鋳物・ステンレス。) タイテックス 17344331

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カウンターシンク(被削材:鋼・合金鋼・鋳物・ステンレス。)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
トラスコ品番802-6286
内容量1個注文コード17344331品番E6819-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

切れ味抜群で切りくず排出性も優れています。
ビビリのない加工、機械作業でも手作業でも使用可能です。

用途
被削材:鋼・合金鋼・鋳物・ステンレス。
面取り、さら座ぐり、バリ取り。
仕様ノンコートトラスコ品番802-6286材質HSS ノンコート全長(mm)71先端角(°)【カッター】90先端径(mm)4.2シャンク径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応有効刃径(Φmm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする