E7819-34 カウンターシンク(テーパーシャンク付きカウンターシンク 面取り角90°) タイテックス 17344516

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カウンターシンク(テーパーシャンク付きカウンターシンク 面取り角90°)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
トラスコ品番802-6323
内容量1個注文コード17344516品番E7819-34
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

テーパーシャンク付きカウンターシンク 面取り角90°です。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。
穴あけ加工。
仕様ノンコートトラスコ品番802-6323材質HSS ノンコート全長(mm)118先端角(°)【カッター】90先端径(mm)4.5シャンク径(mm)MK2 BRoHS指令(10物質対応)対応有効刃径(Φmm)34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする