※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タイテックス
カウンターシンク(テーパーシャンク付きカウンターシンク 面取り角90°)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
トラスコ品番
802-6328
802-6313
802-6314
802-6315
802-6316
802-6317
802-6318
802-6319
802-6320
802-6321
802-6322
802-6323
802-6324
802-6325
802-6326
802-6327
802-6328
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17344568
品番
E7819-80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
テーパーシャンク付きカウンターシンク 面取り角90°です。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。
穴あけ加工。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
802-6328
材質
HSS ノンコート
全長(mm)
190
先端角(°)
【カッター】90
先端径(mm)
22
シャンク径(mm)
MK4 B
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効刃径(Φmm)
80