曜日別特売
AGS-15KD アクリル方眼定規 快段目盛 SK(新潟精機) 17344705

 

AGS-15KD アクリル方眼定規 快段目盛 SK(新潟精機) 17344705
AGS-15KD アクリル方眼定規 快段目盛 SK(新潟精機) 17344705
AGS-15KD アクリル方眼定規 快段目盛 SK(新潟精機) 17344705

アクリル方眼定規 快段目盛

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
測定範囲(cm)15
内容量1本注文コード17344705品番AGS-15KD
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

1mm単位を読み違えにくい、段差型&2mm点付目盛。
背面側は左右振り分けに便利な、中央基点目盛。
黒背景でも白背景でも読みやすい、グレー目盛。
高さや深さが測れる、端面0基点。
計測値を直読できる、連続追い数字。

全長(mm)160幅(mm)30厚さ(mm)2材質アクリル本体質量(g)11測定範囲(cm)15RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17344705
2023-04-14
用途: 普段使い用
サービス業

一般的な小型サイズ(16cm~17cm)の定規がわずかに入らないサイズのペンケースを使っているので、この微妙に小さなサイズの定規は助かります。
製品としても目盛りや方眼のラインの見やすさは良いと思います。

対象商品 : 17344723
2023-06-08
用途: 紙のカット作業時
製造業

細かいメモリが段状についており、素早く認識できる。
とても便利です。材質が柔らかいので、そこは好みだと思います。

対象商品 : 17344705
2023-06-26
用途: 書類を書く際に使用
卸売・小売業

見やすくていいと思いますが、片側は0スタートですが、もう片方の150mmには線が引いてありません。この点が少し不便に感じます。

対象商品 : 17344705
2022-09-24
用途: 小さいラベルの製作に使う
運輸・通信業

幅3㎝の定規を横断して、端から5㎝ごとに方眼線に1㎜刻みの目盛りが付け
られているので、この定規1本あれば数㎜間隔で平行線を引くことができる。

1が参考にしています
対象商品 : 17344714
2021-04-09
用途: 裁縫時の型紙や図面を書くとき

YouTubeで型紙を作る時に使っておられる方がいて探していました。物凄く便利で使いやすい。もっと早く知りたかったです。幅広タイプのものも買い足しました。しいて言えば、片方の目盛りが普通の物差しと違い真ん中が0になっているので使い慣れていないからあっち向けたりこっち向けたりして手こずっております。また片方のはじ部分が目盛りが書いてないので使えない。名前が入っているのでしょうがないですけどね

対象商品 : 17344705
2016-11-14
用途: 小冊子の製本時に使っている
その他業種

ミリ単位のメモリのつけ方に大変使い良さを実感している。40センチのものも販売してほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする