CAGS-50KD カッティングアクリル定規 快段目盛 SK(新潟精機) 17344757

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CAGS-50KD カッティングアクリル定規 快段目盛 SK(新潟精機) 17344757
CAGS-50KD カッティングアクリル定規 快段目盛 SK(新潟精機) 17344757

カッティングアクリル定規 快段目盛

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)60
内容量1本注文コード17344757品番CAGS-50KD
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
全長(mm)526幅(mm)60厚さ(mm)3材質アクリル本体質量(g)111RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-24
用途: 縫製業 プレスパターン作製
製造業

グレーの目盛りが黒っぽいものを測定するときにとても見やすく
快段目盛りは、測定間違いしにくく便利です。

対象商品 : 17344732
2022-08-22
用途: 紙を小さく刻む時の定規に使う
運輸・通信業

紙を約15㎜×20㎜の大きさに多数刻む作業に、15㎝の短い定規は扱いやすい。
カッティング定規の側面に貼り付けられた薄いステンレスが定規を保護し、
定規の側面が削れたり、カッターの刃が定規の上面に乗り上がることがない。
定規に厚みがあり、裁断する物を強く抑えられる。コピー用紙50枚を重ね、
10㎝の長さに裁断しても、紙がずれることなく切断面は乱れなかった。

対象商品 : 17344748
2016-11-14
用途: 小冊子の製本時に使っている。
その他業種

15センチ、30センチ、50センチの定規を購入したが、どれも大変満足している。是非40センチの定規も作って欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする