※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
チップ交換式 F2139倣い仕上げカッター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
17344769
品番
F2139.5.20.240.20-CS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
用途
倣い仕上げ加工用。
仕様
【インサート数】1
トラスコ品番
803-5326
材質
スチール
刃数
【CICT】2
シャンク径(Φmm)
【DMM】20
首下長(mm)
157
寸法R(mm)
10
切削径(Φmm)
【DC】20
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法OAL(mm)
240