F2330.B22.050.Z04.01.5 チップ交換式 F2330高送りカッター ワルター 17344839

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ交換式 F2330高送りカッター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
トラスコ品番803-5925
803-5925
803-5919
803-5920
803-5921
803-5922
803-5923
803-5924
803-5927
803-5930
803-5931
803-5932
803-5933
803-5934
803-5935
803-5936
803-5937
803-5938
803-5939
803-5940
803-5941
803-5942
803-5943
803-5944
内容量1個注文コード17344839品番F2330.B22.050.Z04.01.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥67,078
販売価格(税別)
60,980

高送りカッターです。

用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番803-5925材質スチール刃数【CICT】4シャンクB22首下長(mm)40切削径(Φmm)【DC】30RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする