F4041.B32.100.Z08.13 チップ交換式 F4041肩削りカッター ワルター 17345347

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ交換式 F4041肩削りカッター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
トラスコ品番803-6169
内容量1個注文コード17345347品番F4041.B32.100.Z08.13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

肩削りカッターです。

用途ミーリング加工用。トラスコ品番803-6169材質スチール刃数【CICT】8シャンクB32首下長(mm)50切削径(Φmm)【DC】100RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする