曜日別特売
F4042.B16.040.Z05.11 チップ交換式 F4042肩削りカッター ワルター 17345460

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ交換式 F4042肩削りカッター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
トラスコ品番803-6183
803-6183
803-6178
803-6179
803-6180
803-6181
803-6182
803-6184
803-6187
803-6188
803-6189
803-6190
803-6191
803-6192
803-6195
803-6196
803-6197
803-6198
803-6201
803-6202
803-6203
803-6204
803-6207
803-6208
803-6209
803-6210
803-6211
803-6212
803-6214
803-6215
803-6216
803-6218
803-6219
803-6220
803-6222
803-6223
803-6225
803-6228
803-6230
803-6231
803-6109
803-6110
803-6112
803-6113
803-6116
803-6119
803-6120
803-6236
803-6266
803-6267
803-6296
803-6298
803-6300
803-6302
803-6303
803-6304
803-6305
803-6307
803-6308
803-6309
803-6314
803-6315
803-6316
803-6317
803-6318
803-6320
803-6321
803-6323
803-6325
803-6326
803-6327
803-6328
内容量1個注文コード17345460品番F4042.B16.040.Z05.11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

チップ交換式肩削りカッターです。

用途ミーリング加工用。トラスコ品番803-6183材質スチール刃数【CICT】5シャンクB16首下長(mm)40切削径(Φmm)【DC】40RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする