NEOTEC(榮製機)
精密門型バイス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
最大口開き(mm)
30
30
50
75
口幅(mm)
40
40
50
65
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17346017
品番
PNV-30
参考基準価格(税別)
¥88,300
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
高精度加工されたネジ式精密バイスです。材質はSKS-3を使用し、焼入硬度はHRC62°に施されています。
バイスを横倒しにして使用する場合に接地面が多いため、直角精度が安定します。
最大口開き(mm)
30
質量(kg)
1.0
直角度(mm)
0.003以内
平行度(mm)
0.002以内
口幅(mm)
40
口深(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応