曜日別特売
PV-20SUA (ステンレス) ステンレス製精密バイス NEOTEC(榮製機) 17346132

ステンレス製精密バイス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
口幅(mm)
25
注文コード
17346132
品番
PV-20SUA (ステンレス)
参考基準価格(税別)¥57,800販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

底面にタップ穴があり治具立てが可能です。
マルテンサイト系ステンレス鋼を全面焼入(HRC56°)し、錆に強い精密バイスです(磁石にも吸着します)
ワイヤーカット、型彫放電加工機や精密研削など多目的に利用できます。

最大口開き(mm)
20
質量(kg)
0.3
直角度(mm)
0.002以内
平行度(mm)
0.002以内
口幅(mm)
25
口深(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする