曜日別特売

マシンバイス

マシンバイス - 津田駒工業

金型から一般部品加工まで幅広く対応する。
使いやすさを極めたスタンダードモデル。
オプション:ワークストッパー、L型ハンドル。

内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03606570VG-150ガイドブロック/16h729【ワーク取付面(摺動面)R】70127105
¥251,000
¥239,800
¥263,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03606631VG-200ガイドブロック/20h758【ワーク取付面(摺動面)R】75166131
¥393,000
¥369,800
¥406,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03606658VG-175ガイドブロック/16h742【ワーク取付面(摺動面)R】72155124
¥314,000
¥299,800
¥329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03606762VG-125ガイドブロック/14h717【ワーク取付面(摺動面)R】659881
¥210,000
¥199,800
¥219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする